Motion
380
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 1 oz, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01082648
No. Fabricante 380
Precio44.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 1 oz, botella, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01082648
No. Fabricante 380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    90 s
  • Compensación de material
    Goma endurecida
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340380509
  • Viscosidad
    300 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
135423 38050 380 NEGRO MÁX. 1 OZ BO
  • Diseñado para unir metal, goma y plásticos seleccionados
  • Baja viscosidad, negro, endurecido con caucho
  • Una parte
  • Curado a temperatura ambiente
  • Excelente fuerza de desprendimiento, impacto y transparencia

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"