Motion
380
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 1 lb, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01082701
No. Fabricante 380
Precio445.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Black Max - Negro, 1 lb, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01082701
No. Fabricante 380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio445.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    90 s
  • Compensación de material
    Goma endurecida
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340380615
  • Viscosidad
    300 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
135424 38061 380 NEGRO MÁX. 1 LB BO
  • Diseñado para unir metal, goma y plásticos seleccionados
  • Baja viscosidad, negro, endurecido con caucho
  • Una parte
  • Curado a temperatura ambiente
  • Excelente fuerza de desprendimiento, impacto y transparencia

También puede gustarle