Motion
W-720-R-5/8

Hamilton Caster
W-720-R-5/8

Rueda giratoria de caucho moldeado - 7 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 450 lb
Artículo MI #01082860
No. Fabricante W-720-R-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-720-R-5/8

Rueda giratoria de caucho moldeado - 7 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 450 lb
Artículo MI #01082860
No. Fabricante W-720-R-5/8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro
  • Tipo de rueda
    Goma Moldon

Descripción general

Descripción del fabricante
W-720-R-5/8 RUEDA CORTA 7X2 5/8RB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo