Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Longitud del buje2-7/16 pulg.
- Tamaño del neumático8 x 2.50
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales2-1/4 en el centro centrado
- Color principalNeumático negro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave2-1/4 en el centro centrado
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga450 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 160 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraNeumático negro
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBola sin precisión
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaGoma en núcleo de polipropileno
- Tipo de ruedaSemineumático