Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.8750 pulg.
- Longitud del buje3 pulg.
- Tamaño del neumático2.80/2.50-4
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda3.0000 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalNeumático negro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave3 en el centro
- Capacidad de carga330 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 120 °F
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraNeumático negro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de ruedaNeumático