Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje3 pulg.
- Tamaño del neumático2.80/2.50-4
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete5/8 pulg.
- Descripción Palabra clave3 en el centro
- Capacidad de carga330 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de ruedaNeumático