Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie7500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6