Motion
W-8-VT-3/4
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 2-3/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #01083017
No. Fabricante W-8-VT-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 2-3/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #01083017
No. Fabricante W-8-VT-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de ranura
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-5/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.3750 pulg.

Details

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-8-VT-3/4 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo