Motion
MT3838126
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M20 x 1.5 , Dirección derecha
Artículo MI #01083018
No. Fabricante MT3838126
Precio80.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M20 x 1.5 , Dirección derecha
Artículo MI #01083018
No. Fabricante MT3838126
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
Precio80.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-15/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    7500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
38126 7500 M20X1.5 FRASCO 4FL D6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo