Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Rosca Longitud2-9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM33 x 2
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie7500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7