Motion
MT3838142
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 2 canales, Tamaño de rosca M1.8 x 0.35 , Dirección derecha
Artículo MI #01083095
No. Fabricante MT3838142
Precio22.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 2 canales, Tamaño de rosca M1.8 x 0.35 , Dirección derecha
Artículo MI #01083095
No. Fabricante MT3838142
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
Precio22.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M1.8 x 0.35

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    7500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
38142 7500 CONO D3 2FL M1.8X.35

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"