Motion
MT3838143
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3 canales, Tamaño de rosca M2 x 0.4 , Dirección derecha
Artículo MI #01083099
No. Fabricante MT3838143
Precio30.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 7500 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3 canales, Tamaño de rosca M2 x 0.4 , Dirección derecha
Artículo MI #01083099
No. Fabricante MT3838143
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
Precio30.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2 x 0.4

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    7500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
38143 7500 CONO D3 3FL M2X.4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"