Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Color principalBlanco
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga900 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de material de ruedaPoliolefina
Descripción general
Descripción del fabricante
W-820-AZ-3/4 AQUALITE 8X2 3/4 DEL SLV
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad