Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie7500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6