Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del cubo2.3750 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga1500 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast