Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1100 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-80 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Tipo de material de ruedaAcero inoxidable
- Tipo de ruedaAcero inoxidable