Motion
W-830-FSH-1
Rueda giratoria de acero forjado - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 6000 lb
Artículo MI #01083629
No. Fabricante W-830-FSH-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 6000 lb
Artículo MI #01083629
No. Fabricante W-830-FSH-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    6000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-830-FSH-1 RUEDA DE ACERO FORJADO 8X3 1RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno