Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga5500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaAcero forjado