Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga12000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado