Motion
W-1030-FVH-1-1/2
Rueda giratoria de acero forjado con ranura en V - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #01084006
No. Fabricante W-1030-FVH-1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado con ranura en V - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #01084006
No. Fabricante W-1030-FVH-1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-1030-FVH-1-1/2 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron