Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga4500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-1030-FVL-2-7/16 V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad