Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-626-VL-1-15/16 V 6X2-
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad