Motion
W-840-FVL-2-7/16
Rueda giratoria de acero forjado con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 15000 lb
Artículo MI #01084386
No. Fabricante W-840-FVL-2-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 15000 lb
Artículo MI #01084386
No. Fabricante W-840-FVL-2-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Ancho de ranura
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    15000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero forjado
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ARRANQUE DE W-840-FVL-2-7/16 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo