Motion
MT3838501
MORSE ® HERRAMIENTAS DE CORTE MACHO DE ROSCAR DE PUNTA EN ESPIRAL - SERIE 7501 , MATERIAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO/RECUBRIMIENTO SIN RECUBRIMIENTO, BISEL DE TAPÓN, 2 CANALES, TAMAÑO DE ROSCA M2.5 X 0.45 , MÉTRICO GRUESO
Artículo MI #01084497
No. Fabricante MT3838501
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® HERRAMIENTAS DE CORTE MACHO DE ROSCAR DE PUNTA EN ESPIRAL - SERIE 7501 , MATERIAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO/RECUBRIMIENTO SIN RECUBRIMIENTO, BISEL DE TAPÓN, 2 CANALES, TAMAÑO DE ROSCA M2.5 X 0.45 , MÉTRICO GRUESO
Artículo MI #01084497
No. Fabricante MT3838501
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
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1/2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2.5 x 0.45

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    7501
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
38501 7501 M2.5X.45PLUG SP 2FL D3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo