Motion
MT3838515
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5
Artículo MI #01084565
No. Fabricante MT3838515
Precio85.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5
Artículo MI #01084565
No. Fabricante MT3838515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-15/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    7501
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7

Descripción general

Descripción del fabricante
38515 7501 M20X2.5PLUG 3FL S/P D7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo