Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie7501
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5