Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-7/16 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga1400 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición