Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-7/16 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1400 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición
- Tipo de ruedaPista bridada simple