Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-5/8 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga3000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición