Motion
WFT-45T-1
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 4-1/2 pulg. de diámetro, 1-5/8 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #01084725
No. Fabricante WFT-45T-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 4-1/2 pulg. de diámetro, 1-5/8 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #01084725
No. Fabricante WFT-45T-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-45T-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO 4-1/2X1-5/8 1TPRD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"