Motion
WFT-51T-1
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 4-15/16 pulg. de diámetro, 1-7/16 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #01084788
No. Fabricante WFT-51T-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 4-15/16 pulg. de diámetro, 1-7/16 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #01084788
No. Fabricante WFT-51T-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-15/16 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición
  • Tipo de rueda
    Pista bridada simple

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-51T-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"