Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-1/16 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Details
- Capacidad de carga4300 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición
Descripción general
Descripción del fabricante
WFT-5FH-1-1/4 RUEDA DE SEGUIMIENTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad