Motion
WFT-5FT-1
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 5 pulg. de diámetro, 2-1/16 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 4300 lb
Artículo MI #01084921
No. Fabricante WFT-5FT-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 5 pulg. de diámetro, 2-1/16 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 4300 lb
Artículo MI #01084921
No. Fabricante WFT-5FT-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-3/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    4300 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Borrar
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición
  • Tipo de rueda
    Pista bridada simple

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-5FT-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO 5X2-1/16 1TPRD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno