Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-11/16 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6-1/8 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición
- Tipo de ruedaPista bridada simple