Motion
M60821

DODGE
M60821

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.00 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01089301
No. Fabricante M60821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M60821

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.00 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01089301
No. Fabricante M60821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    WM16
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 63.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    818 pulg-lbs a 860 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    0.780 hp a 2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    960 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782475396672

Descripción general

Descripción del fabricante
56 WM16A -40 K-1 M60821
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"