Motion
M60833

Dodge
M60833

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.63 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01090012
No. Fabricante M60833
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M60833

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.63 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #01090012
No. Fabricante M60833
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    WM21
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 63.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    1390 pulg-lbs a 860 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    1.240 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1300 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782475397198

Descripción general

Descripción del fabricante
56 WM21A -40 K-1 M60833