Motion
104816101BP

STEARNS
104816101BP

104816101BP
Artículo MI #01091429
No. Fabricante 104816101BP
Precio674.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
104816101BP

104816101BP
Artículo MI #01091429
No. Fabricante 104816101BP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$674.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    142.24 mm
  • En general Longitud  
    97.54 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    3 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • UPC_NO
    662327454197
  • Clasificación de voltaje
    115 V CA, 208-230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
104816101BP CONJUNTO DE FRENO-STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"