Motion
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

REXNORD INC
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

125.S52.HUB RB RMKD 5/8
Artículo MI #01091844
No. Fabricante 125.S52.HUB RB RMKD 5/8
Precio1,218.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
125.S52.HUB RB RMKD 5/8

125.S52.HUB RB RMKD 5/8
Artículo MI #01091844
No. Fabricante 125.S52.HUB RB RMKD 5/8
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
Precio1,218.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    125
  • Distancia entre ejes
    4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.84 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.06 pulg.
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    128790
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S52
  • Capacidad de par
    156 pulg.
  • UPC_NO
    698210688875

Descripción general

Descripción del fabricante
128790 125.S52.HUB RB 5/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"