Motion
350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16

REXNORD INC
350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16

350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16
Artículo MI #01092421
No. Fabricante 350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16
Precio2,218.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16

350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16
Artículo MI #01092421
No. Fabricante 350.S52.HUB RB RMKD 1-9/16
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
Su precio$2,218.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-9/12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    350
  • Distancia entre ejes
    6 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.69 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.88 pulg.
  • Peso
    32.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    034411
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S52
  • Capacidad de par
    95 pies-libras
  • UPC_NO
    698210689056

Descripción general

Descripción del fabricante
034411 350.S52.HUB RB 1-9/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos