Motion
375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4

REXNORD INC
375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4

375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4
Artículo MI #01092437
No. Fabricante 375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4
Precio3,597.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4

375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4
Artículo MI #01092437
No. Fabricante 375.S52.HUB RB RMKD 1-3/4
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
Precio3,597.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    375
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    9.69 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    42.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    234412
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S52
  • Capacidad de par
    130 pies-libras
  • UPC_NO
    698210689070

Descripción general

Descripción del fabricante
234412 375.S52.HUB RB 1-3/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos