Motion
550.S54.RB DE BUJE RMKD

REXNORD INC
550.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 550, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01092553
No. Fabricante 550.S54.HUB RB RMKD
Precio9,426.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
550.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 550, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01092553
No. Fabricante 550.S54.HUB RB RMKD
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
Precio9,426.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    550
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    14.4400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Interno
  • Número de catálogo del fabricante
    136452
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54
  • UPC_NO
    698210822866

Descripción general

Descripción del fabricante
136452 550.S54.HUB RB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"