Motion
425.S54.RB DE BUJE RMKD

REXNORD INC
425.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 425, Stock rugoso, Flg OD: 267 mm, Material de acero
Artículo MI #01092583
No. Fabricante 425.S54.HUB RB RMKD
Precio5,917.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
425.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 425, Stock rugoso, Flg OD: 267 mm, Material de acero
Artículo MI #01092583
No. Fabricante 425.S54.HUB RB RMKD
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
Precio5,917.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    425
  • Distancia entre ejes
    177 (Ambos bujes hacia afuera) mm, 6.35 mm, 91.7 (Un buje hacia afuera) mm
  • Brida exterior Diámetro  
    267 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.56 pulg.
  • Peso
    43.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    737137
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54
  • UPC_NO
    698210689148

Descripción general

Descripción del fabricante
737137 425.S54.HUB RB