Motion
500.S54.RB DE BUJE RMKD

REXNORD INC
500.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 500, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01092612
No. Fabricante 500.S54.HUB RB RMKD
Precio8,246.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
500.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 500, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01092612
No. Fabricante 500.S54.HUB RB RMKD
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
Precio8,246.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    500
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    7.8800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    7.88 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    12.8800 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.0000 pulg.
  • Peso
    78.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Interno
  • Número de catálogo del fabricante
    838009
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54
  • UPC_NO
    698210822859

Descripción general

Descripción del fabricante
838009 500.S54.HUB RB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"