Motion
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

REXNORD INC
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

225.S54.HUB RB RMKD 15/16
Artículo MI #01092628
No. Fabricante 225.S54.HUB RB RMKD 15/16
Precio2,483.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

225.S54.HUB RB RMKD 15/16
Artículo MI #01092628
No. Fabricante 225.S54.HUB RB RMKD 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,483.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Distancia entre ejes
    100 (Ambos bujes hacia afuera) mm, 3.05 mm, 51.6 (Un buje hacia afuera) mm
  • Brida exterior Diámetro  
    149 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    7.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    638017
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54
  • UPC_NO
    698210688967

Descripción general

Descripción del fabricante
638017 225.S54.HUB RB 15/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"