Motion
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

REXNORD INC
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
Artículo MI #01092658
No. Fabricante 375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
Precio2,891.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16
Artículo MI #01092658
No. Fabricante 375.S54.HUB RB RMKD 1-11/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,891.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    375
  • Distancia entre ejes
    159 (Ambos bujes hacia afuera) mm, 6.35 mm, 82.8 (Un buje hacia afuera) mm
  • Brida exterior Diámetro  
    247 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.06 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    738032
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54
  • UPC_NO
    698210689087

Descripción general

Descripción del fabricante
738032 375.S54.HUB RB 1-11/16"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"