Motion
350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"

REXNORD INC
350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"

350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"
Artículo MI #01092706
No. Fabricante 350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"
Precio1,282.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"

350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"
Artículo MI #01092706
No. Fabricante 350.S71.HUB EXT RB 1-3/8"
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
Precio1,282.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    350
  • Distancia entre ejes
    5-1/2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    29.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    007432
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210824112

Descripción general

Descripción del fabricante
007432 350.S71.HUB LG RB 1-1/2"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"