Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Diámetro interior28 mm
- Valor P máximo36250
- Valor PV máximo51000
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Longitud30 mm
Detalles
- Material de apoyoAcero
- Material del casquilloPTFE
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905168291
- Valor V máx.1000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -328 a 536 oC
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905168291