Motion
M4020BU
M4020BU BRG
Artículo MI #01096528
No. Fabricante M4020BU
Precio4.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4020BU BRG
Artículo MI #01096528
No. Fabricante M4020BU
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
Precio4.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Valor P máximo
    36250
  • Valor PV máximo
    51000
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Longitud  
    20 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905168383
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -328 a 536 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905168383

Descripción general

Descripción del fabricante
M4020BU BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno