Motion
302
Depósito de depósito de aire/aceite de recipiente de policarbonato, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 2oz, tamaño de rosca de salida: 1/8"
Artículo MI #01096976
No. Fabricante 302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito de depósito de aire/aceite de recipiente de policarbonato, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 2oz, tamaño de rosca de salida: 1/8"
Artículo MI #01096976
No. Fabricante 302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-3/8 pulg.
  • Altura
    4-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Capacidad
    2 oz
  • Material de los componentes
    Aluminio
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de salidas
    1
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Tipo
    Depósito de aire/aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
302 ALIMENTADOR DE GRASA AUTOMÁTICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo