Motion
M94866

Dodge
M94866

Reductor de velocidad en línea - 2.78:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01096982
No. Fabricante M94866
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M94866

Reductor de velocidad en línea - 2.78:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento frontal en C, reducción única
Artículo MI #01096982
No. Fabricante M94866
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    7.88 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    16
  • RPM máximas de salida
    909.000 rpm
  • Par de salida máximo
    396 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 56C
  • Relación
    2.78:1
  • Peso
    35.25 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    5.100 CV
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
56/140 SM16A -2.75 M94866

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos